サンプル画像

- ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡 62433266 - ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡 62433266 - ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡 62433266

ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62433266 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

【カメラ部】
音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵
録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存
録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応
解像度:2560×1440ピクセル
レンズ:3.3mm
ビデオ圧縮:H.264,H.265
音声圧縮:G711A/AAC
センサー:1/3.2"CMOSSensor
赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)
白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)
フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fps
バックライト補正:対応
動作温度と湿度:-20℃〜50℃、湿度95%未満(結露なし)
PIRセンサー:距離8メートル、120度
寸法:180×66×80mm、重量:約330g
バッテリー容量:5200mAH
使用時間:充電サイクルあたり3か月
電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)
保護等級:IP66防水レベル
【ソーラーパネル部】
サイズ:116×169mm
電源コネクター:タイプC(3m)
動作温度湿度:ー20℃〜60℃、湿度85%未満(結露なし)
防水防塵規格:IP66

用途
防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇
ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍
24時間待機、動体検知で録画開始
400万画素高画質
別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作
5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応
WIFI機能付、遠隔管理も可能
カメラとモニター&APP双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
最大256GBmicroSDカード対応
暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
IP66防水レベル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする