エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
新・丸トップRV105 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62433474
品番
GQ60W
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
RV105
種類
軒継手
シリーズ
RV105