エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
新・丸トップRV105 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
62433499
品番
GT74U
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
RV105
種類
軒継手
シリーズ
RV105