エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
新・丸トップRV105 伸縮ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
62433508
品番
GR79K
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
軒継手
色
クロ
シリーズ
RV105
材質
硬質塩化ビニル樹脂
サイズ
RV105
用途
戸建・住宅用