エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
新・丸トップRV105 ステンレス金具正面打(吊) 自在式 0-45〜60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62433937
品番
LG56G
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ステンレス
寸法(mm)
45〜60出(自在式)
色
グレー
サイズ
RV105
シリーズ
RV105
勾配
鼻隠板:直角(0寸)