エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
ライナートップX40 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62434007
品番
GJ28S
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
X40
種類
軒継手
シリーズ
X40