エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ105 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
62434156
品番
GE38K
参考基準価格(税別)
¥57,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
丸105
種類
集水器
シリーズ
丸105