エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ120 じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434226
品番
GE98S
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種類
集水器
色
シンチャ
シリーズ
丸120
材質
硬質塩化ビニル樹脂
適合
竪樋:UT75
サイズ
丸120
用途
戸建・住宅用