エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ105 じょうごII型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434244
品番
GK79K
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
丸105
種類
集水器
シリーズ
丸105