エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ105 華頭じょうご
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434278
品番
GL14K
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
種類
集水器
色
クロ
シリーズ
丸105
材質
硬質塩化ビニル樹脂
適合
竪樋:UT60
サイズ
丸105
用途
戸建・住宅用