エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
丸トップ120 飾りじょうごIII型UT75
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62434348
品番
GH95G
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT75
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレー
サイズ
丸120
種類
集水器
シリーズ
丸120