エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
丸トップ105 ストレートジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62434655
品番
GD47G
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
グレー
サイズ
丸105
種類
軒継手
シリーズ
丸105