L-55B 鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) ニムラ 62434674

L-55B 鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) ニムラ 62434674
L-55B 鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995) ニムラ 62434674

鋼板製グレーチング 受枠 樹脂系塗装 ボルト固定式(L=995)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本寸法H(mm)L71注文コード62434674品番L-55B
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

受枠はニムラグレーチングにかかる荷重を分散してコンクリート受部の破損を防ぐために用います。

材質スチール寸法L(mm)2000寸法H(mm)L71寸法t(mm)6寸法W(mm)60パッキンパッキン付き処理方法樹脂系塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※別メーカー製品への使用は推奨しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする