エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
アートフェイスY60H 自在ドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62435075
品番
PF16U
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
Y60H
種類
ドレン
シリーズ
Y60H