エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
アートフェイスY60H 角丸エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
62435337
品番
PF73K
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種類
エルボ
色
クロ
シリーズ
Y60H
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
用途
戸建・住宅用