エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
はいとい落し口L180
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62435574
品番
PB46K
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
クロ
サイズ
Y60H
種類
ドレン
シリーズ
Y60H