エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
アートフェイスY60H 丸角ソケット Y60H-VU50
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
62435836
品番
PF12S
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
シンチャ
サイズ
Y60H
種類
たて継手
シリーズ
Y60H