エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
アートフェイスY60H ポーチドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62435863
品番
PF08K
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種類
ドレン
色
クロ
シリーズ
Y60H
材質
アクリル系樹脂
サイズ
Y60H
用途
戸建・住宅用