エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
丸トップUT60 自在ロングドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62436807
品番
GN29W
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
丸60
種類
ドレン
シリーズ
丸60