エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
丸トップUT60 自在エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
62437008
品番
GG21W
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
サイズ
丸60
種類
エルボ
シリーズ
丸60