エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
丸トップUT60 はいとい落し口L100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
62437105
品番
GI01K
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
クロ
サイズ
丸60
種類
ドレン
シリーズ
丸60