エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
丸トップUT60 たてソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
62437227
品番
GE11S
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
丸60
種類
たて継手
シリーズ
丸60