エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
丸トップUT60 Y管エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62437543
品番
GL23S
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
丸60
種類
エルボ
シリーズ
丸60