エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
丸トップUT60 リフォーム伸縮ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
62437647
品番
GU15S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
シンチャ
サイズ
丸60
種類
たて継手
シリーズ
丸60