エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒とい
ユニシェイプUST140 のきとい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
62438356
品番
CH01S
参考基準価格(税別)
¥26,480
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ローレット加工で光沢を抑えシャープなデザイン。また、紫外線による色あせを抑る高耐侯仕様の為住宅の長寿命化に貢献します。
用途
戸建・住宅用
材質
硬質塩化ビニル樹脂+アクリル系樹脂被覆
全長(mm)
3600
色
シンチャ
サイズ
UST140
種類
軒とい
シリーズ
UST140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※原則不在降ろしは不可、車上渡しのみとなります。不在で再配達が発生した場合、後日費用を別途請求させていただきますので、予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850