エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 集水器
UST140/VM120 回転リングUT60
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
62438478
品番
PG10LM
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
竪樋:UT60
材質
アクリル系樹脂
色
シルバーメタリック
サイズ
UST140
種類
集水器
シリーズ
UST140