エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 軒継手
ユニシェイプUST140 ジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
62438514
品番
PK14U
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
UST140
種類
軒継手
シリーズ
UST140