USB3.2Type-C2pアルミハブ(3.5)/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62438516 品番UH-C3433GY
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
PD(PowerDelivery)非対応。
iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。

用途スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える 付属品取扱説明書・保証書 適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン グレー 質量(g)22 電源バスパワー 対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×23×7.6 インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1 ケーブル長(cm)7 入数20/80 転送速度(Gbps)5Gbps(理論値) オーディオ【アウト】3.5mm/48KHz24bit USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする