UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525

UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525
UH-C3445GY PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー ナカバヤシ 62438525

PD USB3.2G1+2.0 5P アルミハブ/グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62438525品番UH-C3445GY
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ
【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。
【快適】ノートPCやスマートフォン、タブレットで使いやすい7cmケーブル。
<ご使用上の注意>
本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
iPhone、iPadはType-C搭載機器、AndroidはType-C・ホスト機能搭載の機器でお使いいただけます。

用途
スマートフォンやタブレットなどで、イヤホンが使える
付属品取扱説明書・保証書適合機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォングレー質量(g)21電源バスパワー対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iOS17以降(Type-C搭載機器)/iPadOS16以降(Type-C搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×15×7.4インターフェース【アップストリーム側(PC側)】USB Type-C オス【ダウンストリーム側(接続機器側)】USB Type-A 3.2Gen1メス×1、USB Type-C 2.0×1、3.5mmオーディオジャックメス×1ケーブル長(cm)7転送速度(Gbps)5Gbps(理論値)最大電力(W)【PD】100USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする