カラーポケットアルバム KG20枚収納

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62438577 品番 アカ-PCKG-20-G
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

人気のカラーポケットアルバムにKGサイズと2Lサイズが新登場。
5種類のカラーとクリア表紙で写真に彩りを与えます。
推し色のアルバムに写真を入れて、推し活にも。
小さくて軽いので、ライブやイベントなどの持ち歩きにも便利です。

用途台紙に色がついたシンプルなアルバム 仕様溶着式製本 グリーン 質量(g)52 背幅(mm)10 寸法(縦×横)(mm)172×127 台紙ポリプロピレン製KG判1段ポケット3層カラー台紙10枚(写真収納枚数KG判20枚) 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする