エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 曲がり
ユニシェイプUST140 曲り(出)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
62438636
品番
PK13U
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ウォームベージュ
サイズ
UST140
種類
曲がり
シリーズ
UST140