用途13〜14インチPCに最適なコンパクトサイズ
寸法(mm)【ファン】120×120×20
色クロ
質量(g)610
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM
電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)
適合サイズ10インチ〜14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。
寿命【ファン】10000時間
保証期間お買上げ日より6ヶ月
端子USB Aポート×2(スルーポート対応)
ファン2基
適正荷重(kg)〜5
角度調節6段階