用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却
寸法(mm)【ファン】125×125×15
色クロ
質量(g)761
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM
電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30
適合サイズ11インチ〜15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。
寿命【ファン】10000時間
保証期間お買上げ日より6ヶ月
端子USB Aポート×2(スルーポート対応)
ファン2基
適正荷重(kg)〜5
角度調節8段階