my Pick/トレカバインダー/mini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62438769 品番 MP-CBM7070Y
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

お気に入りのトレカを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式ファイルです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケットを採用。また、収納物が美しく見える高透明ポケットを使用しました。
台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。
キーホルダーが付けられるストラップホール付き。
※替台紙はMP-BCR-6C1をご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう 仕様【ポケット台紙】トレカ縦型1面×片面収納・15枚入(30枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm その他ストラップホール付 イエロー 質量(g)70 備考【補充用替台紙】MP-BCR-6C1をご使用ください。 背幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)115×110 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm 用紙寸法(mm)【収納】97×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする