エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
ユニシェイプUST140 ブラケット正面打(吊) 固定式 0-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
62438794
品番
LP01T
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
ポリカ―ボネート樹脂
寸法(mm)
10出
色
トーメイ
サイズ
UST140
シリーズ
UST140
勾配
鼻隠板:直角(0寸)