my Pick/フォトバインダー/L判

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62438857 品番 MP-PLY-200-B
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

お気に入りのL判写真やブロマイドを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式アルバムです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。
台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。
キーホルダーが付けられるストラップホール付き。
※替台紙はMP-PLYR-10をご使用ください。

用途”好き”をあつめよう 仕様【ポケット台紙】L判横型1面×片面収納・10枚入(20枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm その他ストラップホール付 ブルー 質量(g)85 備考【補充用替台紙】MP-PLYR-10をご使用ください。 背幅(mm)28 寸法(縦×横)(mm)115×170 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm 用紙寸法(mm)【収納】89×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする