ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 名刺ホルダー
ナカバヤシの ファイル型名刺ホルダー
my Pick/フォトバインダー/L判/替台紙
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62438891
品番
MP-PLYR-10
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
my Pick フォトバインダーL判(MP-PLY-200)の専用替台紙です。
収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。
本体(MP-PLY-200)に最大30枚までセットが可能です。
用途
”好き”をあつめよう
材質
ポリプロピレン
色
クリア
本体質量(g)
25
寸法(縦×横)(mm)
【ポケット台紙】104×150【収納可能】89×127