my Pick/トレカバインダー/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62438900 品番 MP-CBM7050R
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お気に入りのトレカをたっぷり収納できるA5サイズのバインダー式ファイルです。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
※替台紙はBCR-6C4をご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう 仕様【リフィル】トレカ縦型4面×片面収納・25枚入り(200枚用)、フリーポケット1枚入り レッド 質量(g)285 備考【補充用替台紙】BCR-6C4をご使用ください 背幅(mm)35 寸法(縦×横)(mm)230×195 金具金属製縦てこ式20穴バインダー・内径25mm・外径29mm 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm 用紙寸法(mm)【収納】97×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする