エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの ドレン
ユニシェイプURT60 自在ドレン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
62438977
品番
PH13S
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
シンチャ
サイズ
URT60
種類
ドレン
シリーズ
URT60