MP-CBM7030B my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシ 62438988

MP-CBM7030B my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシ 62438988
MP-CBM7030B my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシ 62438988
MP-CBM7030B my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシ 62438988
MP-CBM7030B my Pick/トレカバインダー/A4 ナカバヤシ 62438988

my Pick/トレカバインダー/A4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード62438988品番MP-CBM7030B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お気に入りのトレカを大量に収納できるA4サイズのバインダー式ファイルです。
クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。
スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
※替台紙はBCR-6-Nをご使用ください。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途
”好き”をあつめよう
仕様【リフィル】トレカ縦型9面×片面収納・25枚入り(450枚用)、フリーポケット1枚入りブルー質量(g)535備考【補充用替台紙】BCR-6-Nをご使用ください背幅(mm)35寸法(縦×横)(mm)315×265金具金属製縦てこ式30穴バインダー・内径25mm・外径29mm表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm用紙寸法(mm)【収納】97×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする