曜日別特売
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015

MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015
MP-CB9050R my Pick/トレカブック/A5 ナカバヤシ 62439015

my Pick/トレカブック/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1冊注文コード62439015品番MP-CB9050R
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。
また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。
持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう仕様溶着式製本レッド質量(g)158収納枚数112枚背幅(mm)26寸法(縦×横)(mm)208×175表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mmポケットカードサイズ・横入れ4面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン用紙寸法(mm)【収納】94×68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする