my Pick/トレカブック/A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62439067 品番 MP-CB9050W
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コロンとした背がかわいいブック型のトレカファイルです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。
ポケット台紙は、トレカが映えるPP製白台紙を採用。
また、スリーブに入れたまま収納できる大きめポケット仕様です。
持ち運びに便利な、4面タイプ(112枚収納)と、コレクションをたっぷり収納できる、9面タイプ(252枚収納)の2種類をラインナップ。
<ご使用上の注意>
※スリーブの種類によっては入らない場合があります。

用途”好き”をあつめよう 仕様溶着式製本 ホワイト 質量(g)158 収納枚数112枚 背幅(mm)26 寸法(縦×横)(mm)208×175 表紙仕様ポリプロピレン・厚さ0.5mm ポケットカードサイズ・横入れ4面・3層白エンボス台紙14枚・ポリプロピレン 用紙寸法(mm)【収納】94×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする