エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの エルボ
ユニシェイプURT60 インサイドエルボ45°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
62439108
品番
PH04W
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
材質
アクリル系樹脂
色
ホワイト
サイズ
URT60
種類
エルボ
シリーズ
URT60