ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの 液晶フィルター
PC用液晶保護フィルム光沢・指紋防止16W(16:10)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62439137
品番
SF-NFLS160W2
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。
用途
ピタっと吸着、キレイをキープ。
付属品
貼り具(ヘラ)
材質
PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)
厚さ(mm)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×215
光線透過率(%)
93.5
ブルーライトカット率
-