PC用液晶保護フィルム透明光沢BLC16W(16:10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62439155 品番SF-NFLKBC160W2
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・液晶画面をキズや汚れから守る
・位置決めしやすい2分割離型シート
・指紋や汚れに強い
・気泡レス加工
<ご使用上の注意>
フィルムは画面表示部分のみを覆う形状にカットされています。

用途ピタっと吸着、キレイをキープ。 付属品貼り具(ヘラ) 材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面) 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×215 光線透過率(%)93.2 ブルーライトカット率23%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする