PC用のぞき見防止フィルタ16W(16:10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62439171 品番SF-NFLGPV160W2
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

・60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
・ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
・反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
・約69%の光線透過率で見やすい明るさ。

用途左右からの視線を防ぐ 付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス 材質PET樹脂 質量(g)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×0.4×215 視野角60度 画面サイズ16インチW(16:10) 光線透過率(%)0.69 ブルーライトカット率0.45% 外光反射率(%)0.055 UV遮蔽率(%)0.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする