エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
ユニシェイプURT60 インサイドたてソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
62439354
品番
PH05U
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種類
たて継手
色
ウォームベージュ
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
用途
戸建・住宅用