正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの トップス 介護従事者用
ニットシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62439469
品番
32-5018-3L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、シャツ感覚で着られる、こなれ感のあるボタンダウン
色
ブラウン/ベージュ
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル90% キュプラ10%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
78
機能
透け防止、吸汗速乾、防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
男女兼用