正面1

71-099-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439530 71-099-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439530 71-099-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439530 71-099-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439530 71-099-S ドクターコート レディス長袖 住商モンブラン 62439530

ドクターコート レディス長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62439530 品番 71-099-S
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

住商モンブランのドクターコート 白衣、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、スクラブの上に羽織りやすいゆとりのあるシルエットのドクターコート

白/ネイビー サイズS 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル85% 綿15% 肩幅(cm)39 袖丈(cm)55 着丈(cm)95 機能制菌、透け防止、制電、防汚 素材制電交織タッサー 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする