エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの たて継手
ユニシェイプURT60 オーバーフローソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
62439546
品番
PH61LM
参考基準価格(税別)
¥28,740
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
種類
たて継手
色
シルバーメタリック
シリーズ
URT60
材質
アクリル系樹脂
サイズ
URT60
用途
戸建・住宅用